曜日別特売
B 3S ニューイージーバッグ 福助工業 70168377

B 3S ニューイージーバッグ 福助工業 70168377
B 3S ニューイージーバッグ 福助工業 70168377

ニューイージーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
70168377
品番
B 3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

植物性(バイオマス)プラスチックを25%以上使用した、有料義務付け対象外のレジ袋です。
環境配慮をアピールできるバイオマスマーク・文言の印刷入り。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコード印刷もございます。
舌片づけブロックタイプのため、吊り下げ使用可能。
ミシン目が入っているので、1枚ずつちぎれます。

材質
HDPE
幅(mm)
240(150)
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
サイズ
3S
高さ(mm)
310
マチ(mm)
90(開いたマチサイズ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする