サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。

用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)280幅(mm)254高さ(mm)102質量(g)3200対応水栓小流量吐水/節湯B1ハンドル形状クリック機能熱帯防止内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70170127SK18C-S2L17一般地
42,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
70170136SK18CK-S2L17寒冷地
44,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする