サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70170249 SK181C-S5L17D
43,000
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする