小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D

小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D - OSG(オーエスジー)

抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。
深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。
優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。

用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30内容量1本
注意
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりを防止するため、精密フィルタをご使用下さい。(目安3μm~5μm)
※クーラント圧力は3MPa以上を推奨しますが、ご使用の切削油種・濃度等により吐出が十分でない場合は調整して下さい。
※取付け時の振れ精度は右図の様にボディ円筒部かシャンク端で0.002μm以下を目安にして下さい。
※切りくずが排出されにくい被削材の場合は、適宜ステップ加工を行って下さい。
※マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。
全11種類を絞り込む
溝長(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70170933ADO-MICRO 30D 134773
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170949ADO-MICRO 30D 1.137.4863
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170958ADO-MICRO 30D 1.240.8863
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170967ADO-MICRO 30D 1.344.2863
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170976ADO-MICRO 30D 1.447.6953
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170985ADO-MICRO 30D 1.551953
39,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
70170994ADO-MICRO 30D 1.654.41013
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70171003ADO-MICRO 30D 1.757.81013
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70171019ADO-MICRO 30D 1.861.21073
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70171028ADO-MICRO 30D 1.964.61073
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70171037ADO-MICRO 30D 2681123
39,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-MICRO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする