好川産業
白豚毛 コッピー刷毛#850 10本組
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛です。掃除用の他に高粘度塗料用として最適です。
用途
清掃用、高粘度塗料用、防水塗料
材質(毛)
豚毛
材質
木材・金属
タイプ
水性・油性塗料兼用
毛色
白
形状
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174309
272602(1インチ)
1
195×50×60
815641
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70174318
272626(2インチ)
2
205×90×80
815642
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70174327
272640(3インチ)
3
230×115×80
815643
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください