WAKI(和気産業)
Dulike(デュライク) 棚パネル
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。
自分好みの収納棚が作れます。
見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。
棚の位置が簡単に変更できます。
用途
収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台
1×4材を設置するパネル。
付属品
固定金具×3、ビス×3
材質
スチール
厚さ(mm)
18
棚板間隔(mm)
パネル:約94
塗装
エポキシ紛体塗装
内容量
1枚
注意
※この商品は板壁、木の柱にビスで取り付けます。それ以外に取り付けできません。
※背板は厚み11mm以上をご使用ください。棚パネルは板に対して垂直にして、床にきちんと着くようにして取り付けます。
※棚パネルまたは棚板に横からの力を加えないでください。
※荷重は急激にかけないでください。落下や破損の原因になります。
※自立させて倒れそうな場合は、倒れ防止金具の取り付けをおすすめします。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174363
DL-620
1×4材2枚用
白
606
192
65-1331-28
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174379
DL-621
1×4材2枚用
黒
606
192
65-1331-29
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174388
DL-630
1×4材3枚用
白
606
282
65-1331-30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174397
DL-631
1×4材3枚用
黒
606
282
65-1331-31
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174406
DL-640
1×4材4枚用
白
606
372
65-1331-32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174415
DL-641
1×4材4枚用
黒
606
372
65-1331-33
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174424
DL-920
1×4材2枚用
白
906
192
65-1331-34
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174433
DL-921
1×4材2枚用
黒
906
192
65-1331-35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174449
DL-930
1×4材3枚用
白
906
282
65-1331-36
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174458
DL-931
1×4材3枚用
黒
906
282
65-1331-37
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174467
DL-940
1×4材4枚用
白
906
372
65-1331-38
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174476
DL-941
1×4材4枚用
黒
906
372
65-1331-39
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デュライク
参考になった