WAKI(和気産業)
Dulike(デュライク) 棚固定金具
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。
自分好みの収納棚が作れます。
見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。
棚の位置が簡単に変更できます。
用途
収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台
棚板の1×4材を束ねる金具。
厚さ(mm)
1.8
横(mm)
35
材質
スチール
塗装
エポキシ紛体塗装
棚板間隔(mm)
パネル:約94
内容量
1セット(2枚)
注意
※この商品は板壁、木の柱にビスで取り付けます。それ以外に取り付けできません。
※背板は厚み11mm以上をご使用ください。棚パネルは板に対して垂直にして、床にきちんと着くようにして取り付けます。
※棚パネルまたは棚板に横からの力を加えないでください。
※荷重は急激にかけないでください。落下や破損の原因になります。
※自立させて倒れそうな場合は、倒れ防止金具の取り付けをおすすめします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
色
付属品
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174485
DL-120
176
白
ビス×4
1×4材2枚用
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174494
DL-121
176
黒
ビス×4
1×4材2枚用
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174503
DL-130
267
白
ビス×6
1×4材3枚用
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174519
DL-131
267
黒
ビス×6
1×4材3枚用
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174528
DL-140
354
白
ビス×8
1×4材4枚用
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174537
DL-141
354
黒
ビス×8
1×4材4枚用
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デュライク
参考になった