WAKI(和気産業)
Dulike(デュライク) ボード連結金具
棚パネルと木材(合板、1×4材)を使い自立した収納棚をつくる事ができます。
自分好みの収納棚が作れます。
見せる収納スペースでオシャレな空間を演出できます。
棚の位置が簡単に変更できます。
用途
収納棚、本棚、テレビ台、電話台、靴置場、小物収納台
背板ボードを連結する固定金具。
付属品
ビス×18
材質
スチール、ニッケルメッキ
厚さ(mm)
1.8
棚板間隔(mm)
パネル:約94
縦(mm)
100
横(mm)
70
アズワン品番
65-1331-48
内容量
1セット(3枚)
注意
※この商品は板壁、木の柱にビスで取り付けます。それ以外に取り付けできません。
※背板は厚み11mm以上をご使用ください。棚パネルは板に対して垂直にして、床にきちんと着くようにして取り付けます。
※棚パネルまたは棚板に横からの力を加えないでください。
※荷重は急激にかけないでください。落下や破損の原因になります。
※自立させて倒れそうな場合は、倒れ防止金具の取り付けをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174564
DL-302
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
デュライク
参考になった