WAKI(和気産業)
扉や引出しのカギ!
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用
扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)
大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途
開き扉、家具の引出しの施錠
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(受座)
鉄
付属品
ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
内容量
1セット
注意
※屋外では使用しないでください。
※受け座を取り付けるビスは最後まで締め付けてください。また、取り付け強度をご確認の上ご使用ください。
※ご使用の際には、施錠時のシリンダーの出っ張り、解錠時の受け座のカドにご注意ください。
※監禁などの犯罪行為において絶対に使用しないでください。
※本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生しましても一切の保障、弁償はいたしませんので、ご理解の上ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174607
IB-150
(扉・家具)枠あり
(取付)枠板厚 18以上/枠と扉のすきま 10以内
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
70174616
IB-151
(扉・家具)枠なし
(取付)開戸板厚 22まで/引出し板厚 22まで
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【 正面 取付用 】扉や引出しのカギ!取り付け方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
【 側面 取付用 】扉や引出しのカギ!取り付け方法
参考になった