曜日別特売

フランス取手

フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)フランス取手 - WAKI(和気産業)

オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。
家具のカラーに合わせてご使用いただけます。
ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。

用途
引出しの取手
開き戸の取手
材質亜鉛ダイカスト付属品ビス×4取手取手内容量1個
注意
※取り付ける棚板の厚みをご確認ください。ビスが突き抜ける場合があります。
全6種類を絞り込む
ビスピッチ(mm)
全長A(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
ビスピッチ(mm)
サイズ
全長A(mm)
高さ(C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70174625BH113818(B)84ツヤ消し黒9018
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174634BH113918(B)92ツヤ消し黒10518
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174643BH114023(B)105ツヤ消し黒11923
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174659BH114118(B)84ツヤ消し白9018
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174668BH114218(B)92ツヤ消し白10518
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174677BH114323(B)105ツヤ消し白11923
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする