SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート)

SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属SPF BRACKET Short(SPF ブラケット ショート) - アイワ金属

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
SPF材に最適な棚受です。
天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。

用途
収納棚、本棚、小物置場など
1×4材棚受金具
材質付属品ビス×17本適合1×4材 2枚用/棚奥行250mmまで/板材18mm以上長さ(mm)189幅(mm)37.5高さ(mm)(壁面)55内容量1セット(2枚)
注意
※耐荷重を超えた使用はしないでください。
※本体に部分的に偏った荷重をかけないでください。
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や本来の用途以外に使用しないでください。
※反ったり曲がったりした材、または十分な強度の無い材はご使用にならないでください。
※商品や設置面などに緩みや変形、破損、傾斜、ひび割れなどがないか、定期的に点検してください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本製品を使用した最終製品の機能、性能、安全を保障するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70174704AP-3028B37.5(壁面)55ブラック
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174713AP-3028W37.5(壁面)55ホワイト
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする