アイワ金属
SPF BRACKET Long(SPFブラケットロング)
(1件のレビュー)
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
SPF材に最適な棚受です。
天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途
収納棚、本棚、小物置場など
1×5材棚受金具
材質
鉄
付属品
ビス×21本
適合
1×4材 3枚用/棚奥行350mmまで/板材18mm以上
長さ(mm)
268
幅(mm)
37.5
高さ(mm)
(壁面)55
内容量
1セット(2枚)
注意
※耐荷重を超えた使用はしないでください。
※本体に部分的に偏った荷重をかけないでください。
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や本来の用途以外に使用しないでください。
※反ったり曲がったりした材、または十分な強度の無い材はご使用にならないでください。
※商品や設置面などに緩みや変形、破損、傾斜、ひび割れなどがないか、定期的に点検してください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本製品を使用した最終製品の機能、性能、安全を保障するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174729
AP-3029B
37.5
(壁面)55
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174738
AP-3029W
37.5
(壁面)55
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください