アイワ金属
IRON HOOK U(アイアンフックU)
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
SPF材に最適な棚受です。
天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途
収納棚、本棚、小物置場など
市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。
付属品
ビス×3本
適合
Φ24丸棒使用/板材15mm以上
材質
鉄
寸法(mm)
76×88
内径(Φmm)
28
内容量
1個
注意
※耐荷重を超えた使用はしないでください。
※本体に部分的に偏った荷重をかけないでください。
※ぶら下がったり体重がかかるような行為や本来の用途以外に使用しないでください。
※反ったり曲がったりした材、または十分な強度の無い材はご使用にならないでください。
※商品や設置面などに緩みや変形、破損、傾斜、ひび割れなどがないか、定期的に点検してください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
※本パッケージに表示している製品内容は、商品としての品質範囲内です。本製品を使用した最終製品の機能、性能、安全を保障するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70174747
AP-3030B
ブラック
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70174756
AP-3030W
ホワイト
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください