曜日別特売

包装用布テープ NO.159

包装用布テープ NO.159 - 寺岡製作所包装用布テープ NO.159 - 寺岡製作所
(1件のレビュー)

軽量でコンパクトです。
手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。

用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
クリーム基材布系粘着剤ゴム主な用途梱包用引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)8.53RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、強力
注意
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。※電気絶縁用には使用しないでください。貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。※保管は直射日光・高温多湿を避けてください。※粘着面に一部黒点が含まれる場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
テープタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70174923NO.1591巻50250.23手で切れる
オープン
419
461(税込)
当日出荷
70174939NO.1591箱(30巻)50250.23手で切れる、文字が書ける
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 保育時の制作物用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園教育・研究機関

現時点では分からないです。これまで価格を重視して安い物を選んでいましたが、やはり安いと劣化が早いので、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする