折りたたみコンテナキャリー

折りたたみコンテナキャリー - PROSTYLE折りたたみコンテナキャリー - PROSTYLE折りたたみコンテナキャリー - PROSTYLE折りたたみコンテナキャリー - PROSTYLE折りたたみコンテナキャリー - PROSTYLE折りたたみコンテナキャリー - PROSTYLE

丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。

用途荷物運搬用材質本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
収納本数(本)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70175334PDZ-M252.4ブラック×イエロー9(2Lペットボトル/容量29L)約400×340×375約350×275×300約940
7,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
70175343PDZ-L303.2ブラック×レッド12(2Lペットボトル/容量43L)約450×380×420約400×320×340約980
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする