シバタ(フォークリフト)
バッテリーターミナル(小)
こんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
619
~
税込
¥
681
~
(215)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状
71Dスピード式
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
適合バッテリー
○○B17~○○B24(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175465
BT-01-00003
+(プラス)
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
70175474
BT-01-00004
-(マイナス)
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください