中橋製作所
NH 小林式角のみ M 64 ノミ・錐セット
マキタ製 小型卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途
木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に
仕様
マキタ:小型卓上角のみ
適合機種
マキタ:7300S / MD108
材質
特殊鋼
内容量
1セット
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70176646
1115095000
9.5
¥
16,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
70176655
1115127000
12.7
¥
18,510
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70176664
1115150000
15
¥
21,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください