NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット

NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット - 中橋製作所

マキタ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様マキタ:深穴5寸適合機種マキタ:M7305H / M7305L内容量1セット
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70176759111815000015
23,710
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70176768111818000018
26,170
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
70176777111824000024
29,660
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
70176786111830000030
38,640
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
70176795111836000036
58,160
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする