NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット

NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ S 自動 30.0mm ノミ・錐セット - 中橋製作所

佐野製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様佐野:自動用適合機種カガミ:KH10 油圧 佐野:SHT-2 / 3B / 10B / 300、ニューカーペンター SH-100 高木:KH-15材質特殊鋼寸法(mm)30内容量1セット
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701768381131300000
44,260
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする