ナンシン
デザインキャスター
タイプ
自在ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218517
TNT-100 W-SP (ウレタン)
100
1000[102]
100
96×70
74×45
135
ウレタン
72
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218535
TNT-40 SP
40
400[41]
40
-
-
55
ナイロン
42
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218553
TNT-50 SP
50
600[61]
60
-
-
66
ナイロン
44
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218578
TNT-60 SP
60
800[82]
80
-
-
76
ナイロン
45
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68218596
TNT-75 W-SP (ウレタン)
75
800[82]
80
70×58
55×42
99
ウレタン
59
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください