曜日別特売

防災・台風用養生テープ No.4199

防災・台風用養生テープ No.4199 - 寺岡製作所防災・台風用養生テープ No.4199 - 寺岡製作所防災・台風用養生テープ No.4199 - 寺岡製作所

一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。

用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。寸法(幅Wmm×長さLm)50×25粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※できる限り短時間ではがしてください。
※直射日光の下で貼ったまま放置すると、劣化により糊が残ったり、はがしにくくなります。
※飛散防止用であり、ガラスの強度アップには関係ありません。
※強い力を受けた場合、テープを貼っていない所が飛散することがあります。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて張りつけてください。
※保管は、直接日光・高温多湿を避けてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70186473No.41991巻クリア50250.13ポリエチレンクロスアクリル系3.36N/10mm
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70186489No.41991ケース(30巻)クリア50250.13ポリエチレンクロスアクリル系3.36N/10mm
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする