HiKOKI(旧:日立工機)
18V コードレスハンマドリル
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
コンクリートへの穴あけ
回転数(min
-1
[r.p.m])
(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170
バッテリー電圧(V)
3.4~18
回転数(min
-1
[回/分])
NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70283877
DH18DPC(NN)
18
-
3.4~26(集じんシステム非装着時)
27
13
368
83
276(蓄電池装着時)
SDSプラスシャンク
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
¥
57,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
70283859
DH18DPC(2XP)
18
5.0
3.4~26(集じんシステム非装着時)
27
13
368
83
276(蓄電池装着時)
SDSプラスシャンク
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
¥
106,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください