曜日別特売

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト - 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト - 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト - 由良産商

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
全156種類を絞り込む
呼び
首下長(mm)
ピッチP(mm)
内容量
156種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長(mm)
種別
ねじピッチ
引張強力(N/mm2)
規格
ねじ精度(JIS)
胴径(Φmm)
許容差
ピッチP(mm)
頭部高さ(mm)
二面幅(mm)
対角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7019260688B-3 M12X30 (100pcs)1箱M1230全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019261588B-3 M12X35 (50pcs)1箱M1235全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019262488B-3 M12X40 (50pcs)1箱M1240半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019263388B-3 M12X45 (50pcs)1箱M1245半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019264988B-3 M12X50 (50pcs)1箱M1250半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019265888B-3 M12X55 (50pcs)1箱M1255半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
7019266788B-3 M12X60 (50pcs)1箱M1260半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019267688B-3 M12X65 (50pcs)1箱M1265半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019268588B-3 M12X70 (50pcs)1箱M1270半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
7019269488B-3 M12X75 (50pcs)1箱M1275半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)12(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.81.7581921.9
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019270388B-3 M16X35 (70pcs)1箱M1635全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019271988B-3 M16X40 (70pcs)1箱M1640全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019272888B-3 M16X45 (60pcs)1箱M1645全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019273788B-3 M16X50 (60pcs)1箱M1650半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019274688B-3 M16X55 (50pcs)1箱M1655半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
7019275588B-3 M16X60 (50pcs)1箱M1660半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019276488B-3 M16X65 (50pcs)1箱M1665半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7019277388B-3 M16X70 (40pcs)1箱M1670半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019278988B-3 M16X75 (40pcs)1箱M1675半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019279888B-3 M16X80 (40pcs)1箱M1680半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7019280788B-3 M16X90 (30pcs)1箱M1690半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019281688B-3 M16X100 (30pcs)1箱M16100半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)16(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.82102427.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019282588B-3 M20X40 (30pcs)1箱M2040全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019283488B-3 M20X45 (30pcs)1箱M2045全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019284388B-3 M20X50 (30pcs)1箱M2050全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019285988B-3 M20X55 (30pcs)1箱M2055全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019286888B-3 M20X60 (30pcs)1箱M2060半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019287788B-3 M20X65 (30pcs)1箱M2065半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019288688B-3 M20X70 (25pcs)1箱M2070半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019289588B-3 M20X75 (25pcs)1箱M2075半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019290488B-3 M20X80 (25pcs)1箱M2080半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019291388B-3 M20X90 (20pcs)1箱M2090半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019292988B-3 M20X100 (20pcs)1箱M20100半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)20(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-0.82.5133034.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019293888B-3 M22X55 (25pcs)1箱M2255全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019294788B-3 M22X60 (25pcs)1箱M2260全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019295688B-3 M22X65 (20pcs)1箱M2265半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019296588B-3 M22X70 (20pcs)1箱M2270半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019297488B-3 M22X75 (20pcs)1箱M2275半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019298388B-3 M22X80 (20pcs)1箱M2280半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019299988B-3 M22X90 (15pcs)1箱M2290半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019300888B-3 M22X100 (15pcs)1箱M22100半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019301788B-3 M22X110 (15pcs)1箱M22110半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019302688B-3 M22X120 (15pcs)1箱M22120半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)22(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-12.5143237
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019303588B-3 M24X60 (20pcs)1箱M2460全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019304488B-3 M24X65 (15pcs)1箱M2465全ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019305388B-3 M24X70 (15pcs)1箱M2470半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019306988B-3 M24X75 (15pcs)1箱M2475半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019307888B-3 M24X80 (15pcs)1箱M2480半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019308788B-3 M24X90 (15pcs)1箱M2490半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019309688B-3 M24X100 (10pcs)1箱M24100半ねじ並目800(寸法)JIS B 1180 付属書6g(メッキ前)24(胴径)0~-0.35、(頭部)±0.35、(二面幅)0~-13153641.6
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする