曜日別特売

S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ - 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ - 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ - 由良産商
(1件のレビュー)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。

材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
全39種類を絞り込む
呼び
ねじピッチ(mm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
ねじピッチ(mm)
頭部形状
伸び
規格
高さ(mm)
許容差
二面幅(mm)
対角(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
118893003-HHN-3 M181パック(4個)M182.5--1種15(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.82731.226
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
118859243-HHN-3 M201パック(2個)M202.5--1種16(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.83034.629
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
118867893-HHN-3 M221パック(2個)M222.5--1種18(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-1.0323731
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
118880243-HHN-3 M241パック(2個)M243--1種19(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.03641.634
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
118893273-HHN-3 M271パック(2個)M273--1種22(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.04147.339
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
118878303-HHN-3 M301個M303.5--1種24(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.04653.144
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
118897743-HHN-3 M331個M333.5--1種26(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.05057.748
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
118894673-HHN-3 M361個M364--1種29(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.25563.553
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
118904203-HHN-3 M391個M394--1種31(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.26069.357
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
118905873-HHN-3 M421個M424.5--1種34(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.2657562
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
118908763-HHN-3 M481個M485--1種38(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.27586.572
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
701932793-HHN-3 M18 (70pcs)1袋(70個)M182.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種15(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.82731.226
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
701932883-HHN-3 M20 (50pcs)1箱(50個)M202.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種16(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.83034.629
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
701932543-HHN-3 M12 (200pcs)1箱M121.75六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種10(高さ)0~-0.58、(二面幅)0~-0.81921.918
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
701932973-HHN-3 M22 (40pcs)1箱(40個)M222.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種18(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-1.0323731
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
701932633-HHN-3 M16 (100pcs)1箱M162六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種13(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.82427.723
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
701933063-HHN-3 M24 (60pcs)1箱(60個)M243六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種19(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.03641.634
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
701933153-HHN-3 M27 (45pcs)1袋(45個)M273六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種22(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.04147.339
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
701933243-HHN-3 M30 (30pcs)1袋(30個)M303.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種24(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.04653.144
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
701933333-HHN-3 M33 (24pcs)1袋(24個)M333.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種26(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.05057.748
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
701933493-HHN-3 M36 (15pcs)1袋(15個)M364六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種29(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.25563.553
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
701933583-HHN-3 M39 (15pcs)1袋(15個)M394六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種31(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.26069.357
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
701933673-HHN-3 M42 (10pcs)1袋(10個)M424.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種34(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.2657562
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
701933763-HHN-3 M48 (10pcs)1袋(10個)M485六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種38(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.27586.572
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
118860193-HHN-3 M161パック(4個)M162--1種13(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.82427.723
オープン
659
725(税込)
当日出荷
118869743-HHN-3 M121パック(6個)M121.75--1種10(高さ)0~-0.58、(二面幅)0~-0.81921.918
オープン
749
824(税込)
当日出荷
701931233-HHN-3 M121個M121.75六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種10(高さ)0~-0.58、(二面幅)0~-0.81921.918
オープン
取扱い終了
返品不可
701931393-HHN-3 M161個M162六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種13(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.82427.723
オープン
取扱い終了
返品不可
701931483-HHN-3 M181個M182.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種15(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.82731.226
オープン
取扱い終了
返品不可
701931573-HHN-3 M201個M202.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種16(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-0.83034.629
オープン
取扱い終了
返品不可
701931663-HHN-3 M221個M222.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種18(高さ)0~-0.7、(二面幅)0~-1.0323731
オープン
取扱い終了
返品不可
701931753-HHN-3 M241個M243六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種19(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.03641.634
オープン
取扱い終了
返品不可
701931843-HHN-3 M271個M273六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種22(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.04147.339
オープン
取扱い終了
返品不可
701931933-HHN-3 M301個M303.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種24(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.04653.144
オープン
取扱い終了
返品不可
701932093-HHN-3 M331個M333.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種26(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.05057.748
オープン
取扱い終了
返品不可
701932183-HHN-3 M361個M364六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種29(高さ)0~-0.84、(二面幅)0~-1.25563.553
オープン
取扱い終了
返品不可
701932273-HHN-3 M391個M394六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種31(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.26069.357
オープン
取扱い終了
返品不可
701932363-HHN-3 M421個M424.5六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種34(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.2657562
オープン
取扱い終了
返品不可
701932453-HHN-3 M481個M485六角17%以上(材料ベース)(寸法)1種38(高さ)0~-1.0、(二面幅)0~-1.27586.572
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11885924
2024-02-27
用途: 鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」なので使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
60:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする