曜日別特売

S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ

S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ - 由良産商S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ - 由良産商S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ - 由良産商
(1件のレビュー)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。

材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
適合規格
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70193446HTW-3 M10 (500pcs)1箱(500個)M10(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く10.5223.2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
70193455HTW-3 M12 (300pcs)1箱(300個)M12(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く13263.2
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70193464HTW-3 M16 (150pcs)1箱(150個)M16(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く17324.5
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
70193473HTW-3 M20 (100pcs)1箱(100個)M20(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く21404.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70193489HTW-3 M22 (60pcs)1箱(60個)M22(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く23446
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70193498HTW-3 M24 (50pcs)1箱(50個)M24(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く25486
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
11886344HTW-3 M121パック(8個)M12(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く13263.2
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
11886606HTW-3 M101パック(8個)M10(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く10.5223.2
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888015HTW-3 M161パック(8個)M16(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く17324.5
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11888600HTW-3 M201パック(6個)M20(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く21404.5
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
11888697HTW-3 M221パック(4個)M22(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く23446
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
11889248HTW-3 M241パック(4個)M24(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 *厚みを除く25486
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
70193385HTW-3 M101個M10(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く10.5223.2
オープン
取扱い終了
返品不可
70193394HTW-3 M121個M12(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く13263.2
オープン
取扱い終了
返品不可
70193403HTW-3 M161個M16(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く17324.5
オープン
取扱い終了
返品不可
70193419HTW-3 M201個M20(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く21404.5
オープン
取扱い終了
返品不可
70193428HTW-3 M221個M22(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く23446
オープン
取扱い終了
返品不可
70193437HTW-3 M241個M24(寸法)JIS B 1256-1963(旧JIS)に準拠 ※厚みを除く25486
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70193403
2022-08-18
用途: メンテナンス時
サービス業

商品画像ほどの面荒れはなくてフラットです。
強度の必要な箇所かつ錆止めが必要な場所に問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする