| 70193674 | 109B P2-14 M6X10 | 1箱(500本) | M6 | 10 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 70193683 | 109B P2-14 M6X12 | 1箱(500本) | M6 | 12 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 70193699 | 109B P2-14 M6X15 | 1箱(400本) | M6 | 15 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 70193708 | 109B P2-14 M6X16 | 1箱(400本) | M6 | 16 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 70193717 | 109B P2-14 M6X20 | 1箱(400本) | M6 | 20 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 70193726 | 109B P2-14 M6X25 | 1箱(300本) | M6 | 25 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 70193735 | 109B P2-14 M8X15 | 1箱(200本) | M8 | 15 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 70193744 | 109B P2-14 M8X16 | 1箱(200本) | M8 | 16 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 70193753 | 109B P2-14 M8X20 | 1箱(200本) | M8 | 20 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 70193769 | 109B P2-14 M8X25 | 1箱(150本) | M8 | 25 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 70193778 | 109B P2-14 M8X30 | 1箱(150本) | M8 | 30 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 70193787 | 109B P2-14 M8X35 | 1箱(120本) | M8 | 35 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 70193796 | 109B P2-14 M10X20 | 1箱(100本) | M10 | 20 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 70193805 | 109B P2-14 M10X25 | 1箱(100本) | M10 | 25 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 70193814 | 109B P2-14 M10X30 | 1箱(80本) | M10 | 30 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 70193823 | 109B P2-14 M10X35 | 1箱(80本) | M10 | 35 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 70193839 | 109B P2-14 M10X40 | 1箱(80本) | M10 | 40 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 11885800 | 109B P2-14 M6X20 | 1パック(8本) | M6 | 20 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 11885809 | 109B P2-14 M6X16 | 1パック(8本) | M6 | 16 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 11885818 | 109B P2-14 M6X15 | 1パック(8本) | M6 | 15 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 11885827 | 109B P2-14 M6X12 | 1パック(8本) | M6 | 12 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 11885836 | 109B P2-14 M6X10 | 1パック(8本) | M6 | 10 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 11886010 | 109B P2-14 M6X25 | 1パック(8本) | M6 | 25 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | |
|
| 11886448 | 109B P2-14 M8X20 | 1パック(6本) | M8 | 20 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 11886457 | 109B P2-14 M8X16 | 1パック(6本) | M8 | 16 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 11886466 | 109B P2-14 M8X15 | 1パック(6本) | M8 | 15 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 11886597 | 109B P2-14 M10X20 | 1パック(4本) | M10 | 20 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 11886956 | 109B P2-14 M10X25 | 1パック(4本) | M10 | 25 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 11886965 | 109B P2-14 M8X25 | 1パック(6本) | M8 | 25 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 11887218 | 109B P2-14 M10X30 | 1パック(4本) | M10 | 30 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 11887410 | 109B P2-14 M8X30 | 1パック(6本) | M8 | 30 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 11887568 | 109B P2-14 M10X35 | 1パック(4本) | M10 | 35 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 11887708 | 109B P2-14 M8X35 | 1パック(6本) | M8 | 35 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | |
|
| 11887848 | 109B P2-14 M10X40 | 1パック(4本) | M10 | 40 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | |
|
| 70193507 | 109B P2-14 M6X10 | 1本 | M6 | 10 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | | |
| 70193516 | 109B P2-14 M6X12 | 1本 | M6 | 12 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | | |
| 70193525 | 109B P2-14 M6X15 | 1本 | M6 | 15 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | | |
| 70193534 | 109B P2-14 M6X16 | 1本 | M6 | 16 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | | |
| 70193543 | 109B P2-14 M6X20 | 1本 | M6 | 20 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | | |
| 70193559 | 109B P2-14 M6X25 | 1本 | M6 | 25 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5 | (最小/ばね座金)1.5 | | | |
| 70193568 | 109B P2-14 M8X15 | 1本 | M8 | 15 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | | |
| 70193577 | 109B P2-14 M8X16 | 1本 | M8 | 16 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | | |
| 70193586 | 109B P2-14 M8X20 | 1本 | M8 | 20 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | | |
| 70193595 | 109B P2-14 M8X25 | 1本 | M8 | 25 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | | |
| 70193604 | 109B P2-14 M8X30 | 1本 | M8 | 30 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | | |
| 70193613 | 109B P2-14 M8X35 | 1本 | M8 | 35 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5 | (最小/ばね座金)2 | | | |
| 70193629 | 109B P2-14 M10X20 | 1本 | M10 | 20 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | | |
| 70193638 | 109B P2-14 M10X25 | 1本 | M10 | 25 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | | |
| 70193647 | 109B P2-14 M10X30 | 1本 | M10 | 30 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | | |
| 70193656 | 109B P2-14 M10X35 | 1本 | M10 | 35 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5 | (最小/ばね座金)2.5 | | | |