| 70194015 | 109B I3-14 M6X10 | 1箱(500本) | (参考値)4 | M6 | 10 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194024 | 109B I3-14 M6X12 | 1箱(500本) | (参考値)6 | M6 | 12 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194033 | 109B I3-14 M6X15 | 1箱(400本) | (参考値)9 | M6 | 15 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194049 | 109B I3-14 M6X16 | 1箱(400本) | (参考値)10 | M6 | 16 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194058 | 109B I3-14 M6X20 | 1箱(400本) | (参考値)14 | M6 | 20 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194067 | 109B I3-14 M6X25 | 1箱(300本) | (参考値)19 | M6 | 25 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194076 | 109B I3-14 M8X15 | 1箱(200本) | (参考値)8 | M8 | 15 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194085 | 109B I3-14 M8X16 | 1箱(200本) | (参考値)9 | M8 | 16 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194094 | 109B I3-14 M8X20 | 1箱(200本) | (参考値)13 | M8 | 20 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194103 | 109B I3-14 M8X25 | 1箱(150本) | (参考値)18 | M8 | 25 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194119 | 109B I3-14 M8X30 | 1箱(150本) | (参考値)23 | M8 | 30 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194128 | 109B I3-14 M8X35 | 1箱(120本) | (参考値)28 | M8 | 35 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | |
|
| 70194137 | 109B I3-14 M10X20 | 1箱(100本) | (参考値)11 | M10 | 20 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | |
|
| 70194146 | 109B I3-14 M10X25 | 1箱(100本) | (参考値)16 | M10 | 25 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | |
|
| 70194155 | 109B I3-14 M10X30 | 1箱(80本) | (参考値)21 | M10 | 30 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | |
|
| 70194164 | 109B I3-14 M10X35 | 1箱(80本) | (参考値)26 | M10 | 35 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | |
|
| 70194173 | 109B I3-14 M10X40 | 1箱(80本) | (参考値)31 | M10 | 40 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | |
|
| 11885127 | 109B I3-14 M8X35 | 1パック(2本) | (参考値)28 | M8 | 35 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | - | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | | |
|
| 11885389 | 109B I3-14 M10X20 | 1パック(2本) | (参考値)11 | M10 | 20 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | - | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | | |
|
| 11885486 | 109B I3-14 M6X12 | 1パック(6本) | (参考値)6 | M6 | 12 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | - | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | | |
|
| 11885495 | 109B I3-14 M6X10 | 1パック(6本) | (参考値)4 | M6 | 10 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | - | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | | |
|
| 11885547 | 109B I3-14 M10X25 | 1パック(2本) | (参考値)16 | M10 | 25 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | - | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | | |
|
| 11885635 | 109B I3-14 M6X20 | 1パック(6本) | (参考値)14 | M6 | 20 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | - | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | | |
|
| 11885644 | 109B I3-14 M6X16 | 1パック(6本) | (参考値)10 | M6 | 16 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | - | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | | |
|
| 11885660 | 109B I3-14 M6X15 | 1パック(6本) | (参考値)9 | M6 | 15 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | - | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | | |
|
| 11885714 | 109B I3-14 M10X30 | 1パック(2本) | (参考値)21 | M10 | 30 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | - | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | | |
|
| 11885757 | 109B I3-14 M8X20 | 1パック(4本) | (参考値)13 | M8 | 20 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | - | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | | |
|
| 11885766 | 109B I3-14 M8X16 | 1パック(4本) | (参考値)9 | M8 | 16 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | - | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | | |
|
| 11885775 | 109B I3-14 M8X15 | 1パック(4本) | (参考値)8 | M8 | 15 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | - | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | | |
|
| 11885784 | 109B I3-14 M6X25 | 1パック(6本) | (参考値)19 | M6 | 25 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | - | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | | |
|
| 11885949 | 109B I3-14 M10X35 | 1パック(2本) | (参考値)26 | M10 | 35 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | - | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | | |
|
| 11886204 | 109B I3-14 M10X40 | 1パック(2本) | (参考値)31 | M10 | 40 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | - | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | | |
|
| 11886220 | 109B I3-14 M8X25 | 1パック(4本) | (参考値)18 | M8 | 25 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | - | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | | |
|
| 11886527 | 109B I3-14 M8X30 | 1パック(4本) | (参考値)23 | M8 | 30 | - | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | - | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | | |
|
| 70193848 | 109B I3-14 M6X10 | 1本 | (参考値)4 | M6 | 10 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193857 | 109B I3-14 M6X12 | 1本 | (参考値)6 | M6 | 12 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193866 | 109B I3-14 M6X15 | 1本 | (参考値)9 | M6 | 15 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193875 | 109B I3-14 M6X16 | 1本 | (参考値)10 | M6 | 16 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193884 | 109B I3-14 M6X20 | 1本 | (参考値)14 | M6 | 20 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193893 | 109B I3-14 M6X25 | 1本 | (参考値)19 | M6 | 25 | 1 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 10 | 4 | 約11.5 | (最大/ばね座金)11.5、(最大/平座金)12.5 | (最小/ばね座金)1.5、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193909 | 109B I3-14 M8X15 | 1本 | (参考値)8 | M8 | 15 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193918 | 109B I3-14 M8X16 | 1本 | (参考値)9 | M8 | 16 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193927 | 109B I3-14 M8X20 | 1本 | (参考値)13 | M8 | 20 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193936 | 109B I3-14 M8X25 | 1本 | (参考値)18 | M8 | 25 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193945 | 109B I3-14 M8X30 | 1本 | (参考値)23 | M8 | 30 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193954 | 109B I3-14 M8X35 | 1本 | (参考値)28 | M8 | 35 | 1.25 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 13 | 5.5 | 約15 | (最大/ばね座金)14.5、(最大/平座金)17 | (最小/ばね座金)2、(最小/平座金)1.6 | | | |
| 70193963 | 109B I3-14 M10X20 | 1本 | (参考値)11 | M10 | 20 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | | |
| 70193979 | 109B I3-14 M10X25 | 1本 | (参考値)16 | M10 | 25 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | | |
| 70193988 | 109B I3-14 M10X30 | 1本 | (参考値)21 | M10 | 30 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | | |
| 70193997 | 109B I3-14 M10X35 | 1本 | (参考値)26 | M10 | 35 | 1.5 | ばね座金:JIS B1251 2号に準拠(但し内外径は異なる)、平座金:JIS B1256-1978 みがき丸に準拠(但し内径は異なる) | 17 | 7 | 約19.6 | (最大/ばね座金)17.5、(最大/平座金)21 | (最小/ばね座金)2.5、(最小/平座金)2 | | | |