由良産商
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質
ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状
極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195214
15-HXGLCS M3X6 (100pcs)
1箱
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195223
15-HXGLCS M3X8 (100pcs)
1箱
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195239
15-HXGLCS M3X10 (100pcs)
1箱
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195248
15-HXGLCS M3X12 (100pcs)
1箱
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195257
15-HXGLCS M3X16 (100pcs)
1箱
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195266
15-HXGLCS M3X20 (100pcs)
1箱
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195275
15-HXGLCS M4X6 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195284
15-HXGLCS M4X8 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195293
15-HXGLCS M4X10 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195309
15-HXGLCS M4X12 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195318
15-HXGLCS M4X16 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195327
15-HXGLCS M4X20 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195336
15-HXGLCS M4X25 (100pcs)
1箱
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195345
15-HXGLCS M5X8 (100pcs)
1箱
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195354
15-HXGLCS M5X10 (100pcs)
1箱
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195363
15-HXGLCS M5X12 (100pcs)
1箱
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195379
15-HXGLCS M5X16 (100pcs)
1箱
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195388
15-HXGLCS M5X20 (100pcs)
1箱
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195397
15-HXGLCS M5X25 (100pcs)
1箱
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195406
15-HXGLCS M6X10 (100pcs)
1箱
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195415
15-HXGLCS M6X12 (100pcs)
1箱
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195424
15-HXGLCS M6X16 (100pcs)
1箱
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195433
15-HXGLCS M6X20 (100pcs)
1箱
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195449
15-HXGLCS M6X25 (100pcs)
1箱
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70195458
15-HXGLCS M6X30 (100pcs)
1箱
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666720
15-HXGLCS M3X6 (2本/Pack)
1パック(2本)
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666729
15-HXGLCS M3X8 (2本/Pack)
1パック(2本)
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666738
15-HXGLCS M3X10 (2本/Pack)
1パック(2本)
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666747
15-HXGLCS M3X12 (2本/Pack)
1パック(2本)
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666756
15-HXGLCS M3X16 (2本/Pack)
1パック(2本)
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666765
15-HXGLCS M3X20 (2本/Pack)
1パック(2本)
M3
0.5
6
1.3
8
0.2
(引張)376
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666774
15-HXGLCS M4X6 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666790
15-HXGLCS M4X8 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666799
15-HXGLCS M4X10 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666808
15-HXGLCS M4X12 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666817
15-HXGLCS M4X16 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666826
15-HXGLCS M4X20 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666835
15-HXGLCS M4X25 (2本/Pack)
1パック(2本)
M4
0.7
8
1.5
10
0.45
(引張)713
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666844
15-HXGLCS M5X8 (1本/Pack)
1パック(1本)
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666860
15-HXGLCS M5X10 (1本/Pack)
1パック(1本)
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666869
15-HXGLCS M5X12 (1本/Pack)
1パック(1本)
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666878
15-HXGLCS M5X16 (1本/Pack)
1パック(1本)
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666887
15-HXGLCS M5X20 (1本/Pack)
1パック(1本)
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666896
15-HXGLCS M5X25 (1本/Pack)
1パック(1本)
M5
0.8
9
1.5
15
0.81
(引張)1200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666905
15-HXGLCS M6X10 (1本/Pack)
1パック(1本)
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666914
15-HXGLCS M6X12 (1本/Pack)
1パック(1本)
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666930
15-HXGLCS M6X16 (1本/Pack)
1パック(1本)
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666939
15-HXGLCS M6X20 (1本/Pack)
1パック(1本)
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666948
15-HXGLCS M6X25 (1本/Pack)
1パック(1本)
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666957
15-HXGLCS M6X30 (1本/Pack)
1パック(1本)
M6
1
10
1.5
20
1.39
(引張)1551
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ