曜日別特売

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 - エレコム

使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容ケース×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52509854TB-A19RWVFUBKiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルブラック表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52509863TB-A19RWVFUNViPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルネイビー表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52509879TB-A19RWVFUPNiPad 10.2インチ 第9世代(2021年モデル)、第8世代(2020年モデル)、第7世代(2019年モデル)ピンク表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする