ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5

ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 - エレコム
(3件のレビュー)

ワイヤレスでデスクスペースがスッキリ!安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
パソコンの他に、PlayStation(R)3、Wii、WiiUでも使用可能です。

ブラックサイズフル質量(g)【キーボード本体】約554※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キー電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間約1年6カ月(想定)電波周波数2.4GHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01251793TK-FDM063TBK
4,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01251793
2021-11-02
用途: 在宅ワーク

デザインもシンプルで、キーも深くまでのタイピングで押しごたえはあるが、軽く、ワイヤレスなのでとても操作性がよく感じます。

対象商品 : 01251793
2017-10-30
用途: PC使用時
有限会社名古屋トーカイ

余分なコードが無くなりデスク上がすっきりしました。

対象商品 : 01251793
2017-01-06
用途: 帳簿

コードレス、省スペース、メンブレンをうたった某社製品で、急にブラインドタッチが出来なくなって焦った。慌てて、こちらを購入し、ブラインドタッチが復活した。なぜか不思議に思ってキーボードに布をかけて実験した。理由は単純だった。某社のはキーが平坦だったため、指の腹の中心をキーの中心に当てるためには目視が必須。きーの中心がくぼんでいるのは、指の腹にフィットすることで、キーの中心を目視なしで探れるために有ると学んだ。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする