ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラック

ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラック - エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラック - エレコム

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1サイズテンキーレス質量(g)【キーボード本体】約507※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5インターフェースUSBキー方式メンブレン電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40231145TK-FDM105TBK3.51992キー(日本語配列)ブラックGFSK方式
3,337
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする