理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック

理学療法士が考えた ネックストレッチハンモック - PROIDEA

テレワークで凝り固まった肩・首を解放する、理学療法の現場から生まれた「頭専用けん引ハンモック」
なかなか取れない辛い首や肩のコリ。ネックハンモックは、専門家が施術で行っている、首をけん引する施術メソッドを限りなく再現した首・肩ストレッチ用ハンモックです。
首への重力負荷を軽減するハンモック構造で自然に首を伸ばし、前かがみ姿勢で縮みがちな首・肩をスッキリ状態に導きます。
一部組立式

材質本体:ケヤキ、ビス:鉄、ハンモック:綿質量(kg)約1.2耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70197016a2565610ナチュラル
8,480
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70197025a2565620ダークブラウン
8,480
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする