WAKI(和気産業)
室内用レバー 通路の錠 丸座
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
バックセット(mm)
51
穴径(Φmm)
(扉)21/2穴
材質(レバー部)
亜鉛合金
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
適合
NAGASAWA
内容量
1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
ラッチ径(Φmm)
適合扉厚(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70197874
SET-020B
ブロンズ
(フロント)58×25
23
30~40
ネジ2本・ビス2本
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70197883
SET-302
ソフトブラック
(フロント)58×22.5
21~23
30~36
ネジ1本・ビス6本・ストライク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください