WAKI(和気産業)
室内用レバー 通路の錠 小判座
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ネジ1本・ビス6本・ストライク
適合
NAGASAWA
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)58×22.5
色
ソフトブラック
穴径(Φmm)
(扉)21/2穴
材質(レバー部)
亜鉛合金
適合扉厚(mm)
30~36
ラッチ径(Φmm)
21~23
バックセット(mm)
51
内容量
1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70197899
SET-304
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください