WAKI(和気産業)
浴室用樹脂レバー錠 空錠
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
浴室用の樹脂製レバー錠。
用途
浴室ドア
付属品
ネジ5本
適合
KURIKI
材質
ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)
(フロント)122×25、(切欠)80×21
色
ペールホワイト
種類
浴室用
穴径(Φmm)
(扉)24/1穴、10/2穴
材質(レバー部)
ABS樹脂
アズワン品番
64-5071-98
適合扉厚(mm)
30
バックセット(mm)
32
内容量
1セット
注意
※本製品は浴室専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
※取り付けの際、脱衣側と浴室側を間違えないように施工ください。(脱、浴の刻印を確認ください。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70197917
SET-501
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください