曜日別特売

チューブラッチ Gタイプ

チューブラッチ Gタイプ - WAKI(和気産業)チューブラッチ Gタイプ - WAKI(和気産業)

川口技研専用チューブラッチ(戸襖用)です。
上下の区別が無い為、左右を兼用できます。

用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)48×19ビスピッチ(mm)(フロント)35ラッチ径(Φmm)18バックセット(mm)65内容量1個
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70197953WL912
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする