WAKI(和気産業)
チューブラッチ Hタイプ
川口技研専用チューブラッチです。
ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス2本
適合
(フロントマーク)GIKEN
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)57×25
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
ラッチ径(Φmm)
23.6
バックセット(mm)
51
内容量
1個
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※ラッチ本体のフロントにある「UP」マークが上に向くように使用してください。
※無理な取付は破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70197969
WL914
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください