WAKI(和気産業)
調整ストライク タイプ4
川口技研専用ストライク。
簡単調整機能付き。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス2本
適合
GIKEN
材質
ステンレス
寸法(mm)
66×37.5×12
ビスピッチ(mm)
50
内容量
1個
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70197987
WL954
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください