曜日別特売

間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ

間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ - WAKI(和気産業)間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ - WAKI(和気産業)

取付けカンタン!
外カギ、内カギ付室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。

用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60内容量1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198066WR-122
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする