曜日別特売

玄関錠 ゴール純正品

玄関錠 ゴール純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 ゴール純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 ゴール純正品 - WAKI(和気産業)玄関錠 ゴール純正品 - WAKI(和気産業)

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーゴール純正品。

用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:鉄、ポリアセタール付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本内容量1セット
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット(mm)
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198179WR-15164(フロント)130×25(フロント)11033~43
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198188WR-152100(フロント)100×25(フロント)8022~34
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする