曜日別特売

本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠

本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠 - WAKI(和気産業)本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠 - WAKI(和気産業)本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠 - WAKI(和気産業)

ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。
ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。
メーカーゴール純正品。

用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本適合MIWAヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)33~42内容量1セット
注意
※デットボルトで施錠をします。壁側にデットボルトが入るスペースが必要となるのでご注意ください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198206WR-210
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする