WAKI(和気産業)
取替錠 ミワ純正品
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーミワ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品
ネジ6本・ストライク・鍵3本
適合
MIWA
材質
ラッチ:鉄、ポリアセタール
寸法(mm)
(フロント)130×25
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
ビスピッチ(mm)
(フロント)110
内容量
1セット
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198215
WR-208
29~32
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
70198224
WR-209
33~42
64
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください