WAKI(和気産業)
間仕切レバー 鍵付
外カギ、内カギ付室内錠。
室内、室外から施錠できます。
デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
バックセット(mm)
60
寸法(mm)
(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
適合扉厚(mm)
30~40
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品
ビス8本・ストライク・鍵3本
適合
GIA
内容量
1セット
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(レバー部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198294
WR-223
ニッケル
亜鉛ダイカスト
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198303
WR-224
ブロンズ
アルミ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください