WAKI(和気産業)
オールステンラッチ 日中製作所専用
日中製作所専用チューブラッチです。
ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途
浴室ドア
付属品
ビス2本
適合
(フロントマーク)「COW」
材質
ステンレス
ラッチ径(Φmm)
21
内容量
1セット
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198328
WR-229
(フロント)90×23
(フロント)70
76
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198337
WR-230
(フロント)59×25.3
(フロント)41
90
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください