WAKI(和気産業)
チューブラッチ 川口技研専用
川口技研専用チューブラッチです。
上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
寸法(mm)
(フロント)57×22.4
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
適合
(フロントマーク)「GIKEN」 「GATE」
ラッチ径(Φmm)
21
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
ネジ2本
内容量
1個
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198346
WR-231
35
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70198355
WR-233
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198364
WR-234
65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください