WAKI(和気産業)
木製つまみ ミニ
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
材質
天然木
色
パイン
適合扉厚(mm)
12~21
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198617
VG-200
トラスM4×30・35mm
17
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198626
VG-204
トラスM4×25mm
17
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198635
VG-211
トラスM4×25mm
25
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください