WAKI(和気産業)
木製つまみ
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品
トラスM4×25mm
材質
天然木
適合扉厚(mm)
12~21
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198705
VG-212
25
ダークブラウン
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198714
VG-224
30
パイン
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198723
VG-230
40
パイン
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198739
VG-235
45
木地
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198748
VG-237
32
ダークブラウン
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください