WAKI(和気産業)
木製つまみ 塗装可能
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
好みの色に塗装する事ができます。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして使用。
付属品
トラスM4×25mm
材質
天然木
適合扉厚(mm)
12~21
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198757
VG-206
20
パイン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198766
VG-208
20
木地
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198775
VG-217
28
パイン
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198784
VG-234
45
ダークブラウン
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください