WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品
トラスM4×20・25mm
材質
セラミック
色
白
板厚(mm)
12~21
内容量
1個
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70198809
VG-249
32
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198818
VG-250
38
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70198793
VG-241
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください