曜日別特売

座付貫抜 黒 受

座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受 - WAKI(和気産業)

つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。

用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22内容量1個
注意
※取り付けビスは別売となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70198976BK-10013689363664-8270-90
オープン
289
318(税込)
当日出荷
70198985BK-100345100454564-8270-92
オープン
319
351(税込)
当日出荷
70198994BK-100560116606064-8270-94
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする